text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Escova de cerdas radiais 152 x 12,7 x 25,4mm

Referência 332173M
Diâmetro 152.4
Tipo Outro
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim

Especificações

Diâmetro 152.4
Tipo Outro
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Dispersão Aberta
Marca 3M
Peso por peça (g) 1224.6
Type Radial Bristle Brush Disc

Descrição

A escova de cerdas radiais Scotch-Brite™ utiliza a nossa própria mistura de grãos abrasivos cerâmicos 3M™, com óxido de alumínio e cerdas moldadas, flexíveis mas firmes, que proporcionam um maior contacto com a superfície do que as escovas de arame. Estas escovas mantêm-se abrasivas durante toda a sua vida útil.Utilize a Escova de Cerdas Radiais Scotch-Brite™ para remover tinta, manchas, adesivos, queimaduras de soldadura, ferrugem, óxidos pesados e contaminantes de superfície de vários metais.As escovas utilizam a nossa própria mistura de Grão Abrasivo Cerâmico 3M™, incluindo óxido de alumínio, com cerdas moldadas, flexíveis mas firmes que dão mais contacto com a superfície do que as escovas de arame. Concebemo-las para durarem mais tempo do que os discos de arame e outros discos abrasivos. O abrasivo mantém-se constante durante toda a vida útil do produto e funcionam bem numa variedade de metais, incluindo alumínio, latão, bronze, aço carbono, ferro fundido, aço inoxidável e muito mais. O grão abrasivo cerâmico é um mineral cerâmico fabricado através de um processo 3M, para melhorar a resistência e a dureza do grão. Os discos de cerdas Scotch-Brite utilizam óxido de alumínio misturado com grão abrasivo cerâmico, e o resultado é um dos minerais mais duros e duradouros disponíveis. É ideal para a remoção de material pesado. Os abrasivos cerâmicos são concebidos para cortar rapidamente e lidar com calor intenso e aplicações de tensão. O grão abrasivo cerâmico ultrapassa os abrasivos de óxido de alumínio em termos de taxa de corte e durabilidade. Pode ser utilizado para lixagem e acabamento industrial. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies com abrasivos incorporados em nylon não tecido ou fibras sintéticas. A combinação dos abrasivos com as fibras cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, o que mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando o entupimento das fibras.

Números do artigo

Referência 332173M
UBB 500614729290
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 33217
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.