text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Earmuffs X5A Peltor X5A Preto/Cinza


Os protectores auditivos 3M™ PELTOR™ X5 são os nossos protectores auditivos inovadores que oferecem um desempenho excecional - sem necessidade de proteção dupla. Oferecendo as mesmas caraterísticas premium que você espera da série 3M Peltor X, eles também reduzem o ruído até 37 dB.Para proteção auditiva de alto desempenho contra níveis de ruído moderado

Referência 5E386479
Cor Outro
Peso 353
Ajustável Sim
Ligação rádio Não
Dobrável Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Peso 353
Ajustável Sim
Ligação rádio Não
Dobrável Não
Valor de isolamento SNR (dB) 37
Bluetooth Não
Material da fita para a cabeça Plástico
Tipo de transporte -
Cancelamento ativo de ruído Não
Almofadas substituíveis Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com rádio Não
Model Peltor

Descrição

Os protectores auditivos 3M™ PELTOR™ X5 são os nossos protectores auditivos inovadores que oferecem um desempenho excecional - sem necessidade de proteção dupla. Oferecendo as mesmas caraterísticas premium que você espera da série 3M Peltor X, eles também reduzem o ruído até 37 dB.Para proteção auditiva de alto desempenho contra níveis de ruído moderados a altos, use 3M ™ PELTOR ™ X5 Earmuffs.3M PELTOR Earmuffs X5 são codificados por cores pretas, tornando simples selecionar o nível correto de proteção da gama da série X. Combinando o lendário conhecimento da 3M sobre proteção auditiva com tecnologia avançada, os nossos protectores incluem uma espuma especialmente formulada nos auriculares e almofadas com um design inovador de espaçador e copo. A tecnologia empregue no design significa que, apesar dos auriculares maiores, o auricular continua a ser leve, com excelente equilíbrio e conforto. O design da banda dupla para a cabeça não só reduz a acumulação de calor durante o uso, como também proporciona um excelente ajuste e equilíbrio. O fio de aço inoxidável no interior da banda para a cabeça é revestido de plástico, o que torna a banda para a cabeça a mais robusta que a 3M tem para oferecer, mas também a torna eletricamente isolada. É simultaneamente forte e confortável, uma vez que a faixa de cabeça larga e plana tem um revestimento de plástico macio que proporciona uma pressão estável no topo da cabeça. As corrediças cuidadosamente moldadas asseguram que os protectores de ouvido são fáceis de ajustar na cabeça. As almofadas de espuma larga e macia ajudam os trabalhadores a manterem-se confortáveis, enquanto os copos finos oferecem uma melhor compatibilidade com outros equipamentos de segurança. As almofadas e as inserções de espuma, disponíveis como kits de higiene, são fáceis de substituir se ficarem gastas ou danificadas, ajudando a prolongar a vida útil do produto. Também estão disponíveis como modelos montados no capacete ou com fita para o pescoço.

Números do artigo

Referência 5E386479
EAN 4046719695539
UBB 500512531723
UNSPSC 46181802
Artigo do fabricante nr PEX5A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.