text.skipToContent text.skipToNavigation

3M DP-8010 Adesivo estrutural 45ML


Referência 2D350047
Volume (ml)
Cor Outro
Aplicação Construction/installation
Tempo de processamento 780 - 780
Resistente a produtos químicos Sim
Tipo Outro
À prova de água Sim
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 45
Cor Outro
Aplicação Construction/installation
Tempo de processamento 780 - 780
Resistente a produtos químicos Sim
Tipo Outro
À prova de água Sim
Temperatura máxima (°C) 80
Processo de cura 2 componentes
Transparente Não
Adequado para PVC Sim
Adequado para PE Sim
Adequado para plástico de fibra de vidro Não
Sem THF Não
Adequado para pressão Não
Adequado para lixar Não
Marca CE Não
Pode ser pintado Não
Marca 3M
Código do produto 3506100000
Model Scotch-Weld

Números do artigo

Referência 2D350047
UBB 500667399595
UNSPSC 31201601
Artigo do fabricante nr DP8010B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.