Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
8N915020
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
3M Disco tipo leque Cubitron™ II 967A dm 125 mm granulação 40+ cónico em aço inoxidável
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8N915020
Largura
128
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
125
Material do suporte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
128
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
125
Material do suporte
Outro
Granulação
40
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para tubos de ferro fundido
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI
40
Tipo de junção da correia
Corte diagonal
Marca
3M
Código pautal
68051000
Model
967A
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8N915020
EAN
5902658072567
UBB
500679160936
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
65054