text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Steunschijf 125MMXM14&5/8IN.


Utilize a almofada de apoio com nervuras 3M™ com os discos 3M™ Cubitron™ II para melhorar o corte e a vida útil do disco. A nossa almofada apresenta um padrão de nervuras único e é resistente a temperaturas superiores a 212° F (100°C). Ajuda a melhorar a eficiência e a reduzir os custos.Maximize a vida útil e a taxa de corte dos discos 3M™ Cubitron™ II, utilizando com eles a almofada de apoio com nervuras de alto desempenho 3M™. Quando emparelhadas com os discos 3M Cubitron II, as nossas almofadas de apoio ajudam a tornar os processos mais eficientes, ao mesmo tempo que reduzem os custos.

Artikelnummer 095843M
Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 127
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1750
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 127
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1750
HS- en goederencode 84661038

Omschrijving

Utilize a almofada de apoio com nervuras 3M™ com os discos 3M™ Cubitron™ II para melhorar o corte e a vida útil do disco. A nossa almofada apresenta um padrão de nervuras único e é resistente a temperaturas superiores a 212° F (100°C). Ajuda a melhorar a eficiência e a reduzir os custos.Maximize a vida útil e a taxa de corte dos discos 3M™ Cubitron™ II, utilizando com eles a almofada de apoio com nervuras de alto desempenho 3M™. Quando emparelhadas com os discos 3M Cubitron II, as nossas almofadas de apoio ajudam a tornar os processos mais eficientes, ao mesmo tempo que reduzem os custos.

Artikelnummers

Artikelnummer 095843M
EAN 4001895836565
UBB 500614627148
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 09584
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.