Tecido
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
Lixar & polir
Tecido
223933M
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
3M Disco de lixa Scotch Brite™ 361F diâmetro 76,2 mm granulação 36 20000 min-¹
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
223933M
Número máximo de rotações (1/min)
20000
Diâmetro
76.2
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
20000
Diâmetro
76.2
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Tipo de partícula
Corundum
Granulação de acordo com CAMI
36
Marca
3M
Model
ROLOC; 361F
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O 3M™ Roloc™ Disc 361F possui grãos abrasivos de óxido de alumínio de corte rápido ligados a um suporte de tecido pesado com resina durável e resistente ao calor. Os nossos discos 361F podem ser utilizados a húmido ou a seco. O 3M™ Roloc™ Disc 361F oferece uma fixação de troca rápida, para além de proporcionar durabilidade e elevado desempenho para lixar, misturar, rebarbar e fazer acabamentos em todos os metais. Os nossos discos 361F podem ser utilizados a húmido ou a seco. O suporte de poliéster resistente de peso YF suporta aplicações de pressão média e proporciona resultados consistentes. Estes discos apresentam um grão abrasivo de óxido de alumínio durável que corta rapidamente e tem um bom desempenho em muitas superfícies. O abrasivo é ligado por resina ao suporte - permanecendo robusto sob pressão, calor e água.
Números do artigo
Referência
223933M
UBB
500614631009
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
22393