Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
6U282560
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
3M Disco de limpeza grosso CG-DC dm100x13mm furo extra grosso 12,7 mm
Adiconar catálogo
Referência
6U282560
Largura
13
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro
100
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
13
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro
100
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Tipo de partícula
Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido
Extra grosso
Marca
3M
Model
DISC
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc foi concebido para limpar eficazmente as soldaduras, remover a ferrugem e remover a tinta. Os nossos discos de rede aberta de grau extra grosseiro proporcionam um disco de funcionamento suave e resistente à carga, ideal para remover revestimentos macios. Os nossos discos não tecidos oferecem uma alternativa segura às escovas de arame para limpar eficazmente as soldaduras, remover a ferrugem e remover a tinta. Cobrem uma área de superfície mais ampla, produzindo um resultado mais fino que pode eliminar a necessidade de etapas de acabamento subsequentes. Os discos de limpeza e decapagem Scotch-Brite utilizam um abrasivo sintético afiado de carboneto de silício extra grosseiro, normalmente utilizado em aplicações de baixa pressão, como a preparação de pintura. Desagrega-se mais rapidamente do que o óxido de alumínio, proporcionando um acabamento superior. Os nossos abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies. Misturamo-los com nylon não tecido ou outras fibras sintéticas, para criar um sistema que oferece resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. Os discos são perfeitos para a remoção de revestimentos macios. O material aberto, juntamente com o abrasivo agressivo, proporciona um disco de funcionamento suave que resiste ao carregamento. Ao limitar a obstrução das fibras, os minerais abrasivos mantêm o seu elevado desempenho de corte.
Números do artigo
Referência
6U282560
UBB
500634224686
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
61121