text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de limpeza grosseiro CG-RD dm115x22mm diâmetro extra grosseiro 22,23 mm

Referência Q4149.000.055
Largura 22
Número máximo de rotações (1/min) 11000
Diâmetro 115
Tipo Disco
Material do suporte Porca

Especificações

Largura 22
Número máximo de rotações (1/min) 11000
Diâmetro 115
Tipo Disco
Material do suporte Porca
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Dispersão Aberta
Finura do tecido não tecido Extra grosso
Marca 3M
Peso por peça (g) 83.99

Descrição

O Disco de Limpeza e Decapagem Scotch-Brite™ Roloc™ utiliza um abrasivo de longa duração que combina mineral de carboneto de silício com fibras de nylon não tecidas, utilizando uma resina que se dissolve e se decompõe com o tempo. Os nossos discos foram concebidos para limpar de forma agressiva sem alterar o material de base. Utilize o Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc para remover de forma agressiva a tinta e a ferrugem de costuras, ombreiras de portas, molduras de gotejamento, soldaduras de aperto e outras áreas apertadas. Os nossos discos possuem o sistema de fixação Roloc, para mudanças de disco rápidas e fáceis - ideal para processos de acabamento em várias etapas. Os discos ligam mineral de carboneto de silício e fibras de nylon não tecidas utilizando uma resina que se dissolve e decompõe ao longo do tempo, ajudando o abrasivo a manter-se forte e resistente ao calor. O carboneto de silício é um mineral sintético muito afiado que é normalmente utilizado em aplicações de baixa pressão, como a preparação de tintas. Desagrega-se mais rapidamente do que o óxido de alumínio, produzindo um acabamento superior. O mineral extra grosso (XCS) trabalha arduamente para remover a corrosão indesejada e as manchas de uma variedade de substratos. Remove agressivamente a tinta e a ferrugem de costuras, ombreiras de portas, goteiras, soldaduras e outras áreas de difícil acesso. A tecnologia não tecida torna os abrasivos industriais Scotch-brite únicos. Combinamos fios, resina e mineral abrasivo para formar uma rede espessa e aberta. A natureza elástica das fibras responde aos contornos e remove eficazmente rebarbas, sujidade e contaminantes indesejados, mantendo a geometria da peça de trabalho, o que, por sua vez, reduz o retrabalho e aumenta a produtividade. As lacunas na rede permitem que as aparas saiam, para que os detritos não obstruam o mineral. As fibras na rede decompõem-se continuamente com a utilização para revelar mineral fresco para uma consistência excecional, um desempenho de corte superior e uma vida útil extremamente longa. Desde o acabamento estético até à mistura de soldaduras, rebarbação e muito mais, os abrasivos Scotch-Brite trabalham rapidamente e proporcionam resultados consistentes, peça após peça.*Vendido separadamente

Números do artigo

Referência Q4149.000.055
EAN 4046719751051
UBB 500614095825
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 61174
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.