Não tecido
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
Não tecido
611633M
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
3M Disco de limpeza grosseiro CG-DC dm200x1m furo extra grosseiro 12,7 mm
Adiconar catálogo
Referência
611633M
Largura
13
Número máximo de rotações (1/min)
3000
Diâmetro
200
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
13
Número máximo de rotações (1/min)
3000
Diâmetro
200
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Tipo de partícula
Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido
Extra grosso
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc foi concebido para limpar eficazmente as soldaduras, remover a ferrugem e remover a tinta. Os nossos discos de rede aberta de grau extra grosseiro proporcionam um disco de funcionamento suave e resistente à carga, ideal para remover revestimentos macios. Os nossos discos não tecidos oferecem uma alternativa segura às escovas de arame para limpar eficazmente as soldaduras, remover a ferrugem e remover a tinta. Cobrem uma área de superfície mais ampla, produzindo um resultado mais fino que pode eliminar a necessidade de etapas de acabamento subsequentes. Os discos de limpeza e decapagem Scotch-Brite utilizam um abrasivo sintético afiado de carboneto de silício extra grosseiro, normalmente utilizado em aplicações de baixa pressão, como a preparação de pintura. Desagrega-se mais rapidamente do que o óxido de alumínio, proporcionando um acabamento superior. Os nossos abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies. Misturamo-los com nylon não tecido ou outras fibras sintéticas, para criar um sistema que oferece resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. Os discos são perfeitos para a remoção de revestimentos macios. O material aberto, juntamente com o abrasivo agressivo, proporciona um disco de funcionamento suave que resiste ao carregamento. Ao limitar a obstrução das fibras, os minerais abrasivos mantêm o seu elevado desempenho de corte.
Números do artigo
Referência
611633M
UBB
500614751047
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
61163