Não tecido
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
Não tecido
611683M
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
3M Disco de limpeza e desbaste 100 x 25 x 6mm PEG
Adiconar catálogo
Referência
611683M
Diâmetro
100
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para pintura
Sim
Tipo de partícula
Corundum
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
100
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para pintura
Sim
Tipo de partícula
Corundum
Dispersão
Aberta
Finura do tecido não tecido
Extra grosso
Marca
3M
Peso por peça (g)
1517.9
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Disco de Limpeza e Decapagem Scotch-Brite™ Roloc™ utiliza um abrasivo de longa duração que combina mineral de carboneto de silício com fibras de nylon não tecidas, utilizando uma resina que se dissolve e se decompõe com o tempo. Os nossos discos foram concebidos para limpar de forma agressiva sem alterar o material de base. Utilize o Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc para remover de forma agressiva a tinta e a ferrugem de costuras, ombreiras de portas, molduras de gotejamento, soldaduras de aperto e outras áreas apertadas. Os nossos discos possuem o sistema de fixação Roloc, para mudanças de disco rápidas e fáceis - ideal para processos de acabamento em várias etapas. Os discos ligam mineral de carboneto de silício e fibras de nylon não tecidas utilizando uma resina que se dissolve e decompõe ao longo do tempo, ajudando o abrasivo a manter-se forte e resistente ao calor. O carboneto de silício é um mineral sintético muito afiado que é normalmente utilizado em aplicações de baixa pressão, como a preparação de tintas. Desagrega-se mais rapidamente do que o óxido de alumínio, produzindo um acabamento superior. O mineral extra grosso (XCS) trabalha arduamente para remover a corrosão indesejada e as manchas de uma variedade de substratos. Remove agressivamente a tinta e a ferrugem de costuras, ombreiras de portas, goteiras, soldaduras e outras áreas de difícil acesso. A tecnologia não tecida torna os abrasivos industriais Scotch-brite únicos. Combinamos fios, resina e mineral abrasivo para formar uma rede espessa e aberta. A natureza elástica das fibras responde aos contornos e remove eficazmente rebarbas, sujidade e contaminantes indesejados, mantendo a geometria da peça de trabalho, o que, por sua vez, reduz o retrabalho e aumenta a produtividade. As lacunas na rede permitem que as aparas saiam, para que os detritos não obstruam o mineral. As fibras na rede decompõem-se continuamente com a utilização para revelar mineral fresco para uma consistência excecional, um desempenho de corte superior e uma vida útil extremamente longa. Desde o acabamento estético até à mistura de soldaduras, rebarbação e muito mais, os abrasivos Scotch-Brite trabalham rapidamente e proporcionam resultados consistentes, peça após peça.*Vendido separadamente
Números do artigo
Referência
611683M
EAN
4046719750788
UBB
500614751385
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
61168