text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de limpeza e acabamento 255P 152MM

Referência 633393M
D (mm)
L (mm)
Marca 3M
Altura 158
Peso por peça (g) 3329

Especificações

D (mm) 152
L (mm) 82
Marca 3M
Altura 158
Peso por peça (g) 3329
Largura (mm) 158
Type Paper Disc

Descrição

O 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P é um disco abrasivo de óxido de alumínio que oferece uma ação de corte contínua. Os nossos discos 255P possuem um revestimento anti-carregamento para uma vida útil prolongada. São adequados para a lixagem intermédia e final de uma gama de substratos - incluindo superfícies metálicas, sólidas e pintadas.Utilize o 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P para a lixagem intermédia e final de superfícies metálicas, sólidas ou pintadas, superfícies envernizadas e peças de plástico.Os nossos discos 255P apresentam um abrasivo de óxido de alumínio com um suporte de papel de peso C, oferecendo um bom suporte mineral para uma ação de corte sustentada e uma vida útil mais longa. Um revestimento anti-carregamento ajuda a prolongar a vida útil e proporciona bons resultados com classes finas em revestimentos superiores e primários difíceis. Os produtos abrasivos Hookit - com suporte de gancho e laço - apresentam um material de laço que se encaixa numa almofada de apoio*, onde pequenos ganchos encaixam firmemente nos laços. Utilize produtos de lixagem, acabamento e condicionamento de superfícies com o sistema de fixação e remoção 3M Hookit para uma forma eficiente de trabalhar em processos de acabamento de várias etapas. *Vendido separadamente

Números do artigo

Referência 633393M
EAN 5010027530997
UBB 500614590171
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 63339
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.