text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

3M Disco de fibra Cubitron™ II 987 C dm 180 mm granulação 60+ aço inoxidável cerâmica


O Disco de Fibra 3M™ Cubitron™ II 987C proporciona uma taxa de corte mais elevada, maior durabilidade e uma vida útil mais longa do que outros discos de fibra e discos de lixa. Os nossos discos utilizam o grão de precisão 3M combinado com uma base de fibra rígida para aumentar a produtividade em operações médias e pesadas. Utilize o disco de fibra 3M™ C

Referência 0Z373706
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro 180
Tipo Disco
Material do suporte Porca
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro 180
Tipo Disco
Material do suporte Porca
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 60
Padrão de furos X-Lock
Marca 3M
Model Cubitron II; 987C

Descrição

O Disco de Fibra 3M™ Cubitron™ II 987C proporciona uma taxa de corte mais elevada, maior durabilidade e uma vida útil mais longa do que outros discos de fibra e discos de lixa. Os nossos discos utilizam o grão de precisão 3M combinado com uma base de fibra rígida para aumentar a produtividade em operações médias e pesadas. Utilize o disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 987C para gerar taxas de corte excecionalmente elevadas com menos pressão, permitindo aos operadores terminar tarefas difíceis com o mínimo de fadiga. Os nossos discos para trabalhos pesados são ideais para remover soldaduras, chanfrar, esmerilar e misturar. Um auxiliar de esmerilagem no disco torna este produto excelente para todos os tipos de metal. Ajuda a manter o disco mais frio no aço inoxidável e em metais sensíveis ao calor, como ligas de níquel e titânio, reduzindo a descoloração e a oxidação do metal, bem como a possibilidade de fissuras de tensão relacionadas com o calor. Contêm grãos de precisão 3M que se formam em pontas triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. Estes pontos auto-afiam-se continuamente à medida que se fracturam, gerando um corte extremamente rápido. Os nossos discos apresentam um suporte duro e rígido feito de fibra vulcanizada que resiste ao desgaste e pode lidar com aplicações de lixagem difíceis.

Números do artigo

Referência 0Z373706
UBB 500634215288
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 27742
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.