text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

3M Disco de fibra Cubitron™ II 982 C diâmetro 115 mm granulação 60+ aço inoxidável


O disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982C supera os discos abrasivos industriais cerâmicos convencionais. Os nossos discos possuem a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, oferecendo até o dobro da taxa de corte, durabilidade e vida útil dos discos convencionais com menos pressão de moagem necessária.Utilize o nosso disco de fibra 3M™ Cubitron™ II Fibre Dis

Referência 1R338925
Número máximo de rotações (1/min) 13200
Diâmetro 115
Tipo Disco
Material do suporte Porca
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 13200
Diâmetro 115
Tipo Disco
Material do suporte Porca
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 60
Padrão de furos X-Lock
Marca 3M
Model Cubitron II; 982C

Descrição

O disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982C supera os discos abrasivos industriais cerâmicos convencionais. Os nossos discos possuem a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, oferecendo até o dobro da taxa de corte, durabilidade e vida útil dos discos convencionais com menos pressão de moagem necessária.Utilize o nosso disco de fibra 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C para uma variedade de aplicações, incluindo chanfragem de arestas, chanfradura e remoção de soldas de aço carbono, escala de moagem, poços e imperfeições, ranhuras de maquinagem e muito mais. Os nossos discos elevam a fasquia dos abrasivos de elevado desempenho, oferecendo até o dobro da taxa de corte e da vida útil dos discos abrasivos industriais cerâmicos convencionais, com menos pressão de retificação necessária. Os nossos discos possuem a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, que gera grãos de forma triangular, posicionados electrostaticamente no suporte. Estes transformam-se em picos afiados que actuam como ferramentas de corte individuais, cortando o metal com extrema eficiência. Os grãos desgastam-se uniformemente e auto-afiam-se continuamente à medida que as pontas se partem. O suporte resistente e rígido é feito de uma fibra vulcanizada que resiste ao desgaste e pode lidar com aplicações de retificação difíceis. Os nossos discos são concebidos para maximizar o potencial de corte, minimizando a pressão de retificação e a fadiga do operador.

Números do artigo

Referência 1R338925
UBB 500634214299
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 27623
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.