Discos de corte
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
Discos de corte
2B869880
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
3M Disco de corte T42 230X2,5X22,23
Adiconar catálogo
Referência
2B869880
Aplicação
Corte
Forma
Dobrado
Espessura (mm)
2.5
Diâmetro do disco (mm)
230
Granulação
36
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Dobrado
Espessura (mm)
2.5
Diâmetro do disco (mm)
230
Granulação
36
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Tipo de partícula
Cerâmica
Marca
3M
Model
Cubitron II
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O disco de corte 3M™ Cubitron™ II contém grão cerâmico de precisão 3M para um corte excecionalmente rápido e um disco de longa duração para utilização em quase todos os materiais. Os nossos discos de corte superam os outros discos em termos de desempenho e longevidade, proporcionando ganhos significativos em termos de produtividade. Utilize o disco de corte 3M™ Cubitron™ II para obter um corte rápido e extremamente afiado que dura muito mais tempo do que os outros discos. Os nossos discos de corte são normalmente utilizados para cortar metais, tais como chapas metálicas de automóveis ou marítimas, tubos de aço inoxidável, tubos de escape, braçadeiras e fixadores enferrujados. Estes discos contêm grãos de precisão 3M que se formam em pontos triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. Estes pontos auto-afiam-se continuamente à medida que se fracturam, gerando um corte extremamente rápido. Os produtos Cubitron II duram significativamente mais tempo do que os seus homólogos cerâmicos convencionais, garantindo um elevado desempenho em aplicações de produção.Os discos de corte são fixados a uma ferramenta de disco de corte (vendida em separado) e devem ser sempre utilizados com um resguardo de disco por razões de segurança.Os discos devem ter uma velocidade máxima de funcionamento superior ou igual à velocidade máxima da ferramenta eléctrica utilizada e devem ser utilizados com um resguardo de disco adequado ao tamanho do disco de corte.
Números do artigo
Referência
2B869880
EAN
5902658065361
UBB
500636940099
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
65481