text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de cerdas BD-ZB dm 115 mm Granulação Cubitron 80+ 12000 min-¹


O disco de cerdas Scotch-Brite™ possui grãos abrasivos de cerâmica e cerdas moldadas e flexíveis que proporcionam mais contacto com a superfície do que as escovas de arame e mantêm a propriedade abrasiva durante toda a vida útil do disco. Os nossos discos de cerdas removem tinta, manchas, adesivos, queimaduras de soldadura, ferrugem, óxidos pesados e co

Referência 2L379756
Número máximo de rotações (1/min) 12000
Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 12000
Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca 3M

Descrição

O disco de cerdas Scotch-Brite™ possui grãos abrasivos de cerâmica e cerdas moldadas e flexíveis que proporcionam mais contacto com a superfície do que as escovas de arame e mantêm a propriedade abrasiva durante toda a vida útil do disco. Os nossos discos de cerdas removem tinta, manchas, adesivos, queimaduras de soldadura, ferrugem, óxidos pesados e contaminantes de superfície de grandes áreas. Utilize o disco de cerdas Scotch-Brite™, concebido para durar mais tempo do que os discos de arame e outros discos abrasivos. Os nossos discos de cerdas funcionam bem em alumínio, latão, bronze, aço-carbono, ferro fundido, aço inoxidável e outros metais. Em condições normais de utilização, as cerdas flexíveis permanecem em segurança no seu lugar e podem obter o acabamento pretendido utilizando uma ligeira pressão. Estes discos não contêm filamentos de arame - para uma maior segurança.Estes discos apresentam uma mistura de óxido de alumínio cerâmico 3M™, um mineral cerâmico concebido através de um processo que aumenta a resistência e a dureza do grão - para um desempenho de alto nível. A mistura de óxido de alumínio cerâmico foi concebida para fraturar frequentemente e ultrapassa os abrasivos de óxido de alumínio tanto em termos de taxa de corte como de durabilidade. Perfeitos para remoção de material moderado a pesado, bem como para acabamento, os abrasivos cerâmicos foram concebidos para cortar rapidamente e lidar com aplicações de calor e stress intensos. Os abrasivos Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies com abrasivos incorporados numa matriz de fibra não tecida. A combinação de abrasivos e material não tecido cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, o que mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando o entupimento das fibras.

Números do artigo

Referência 2L379756
UBB 500652469312
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 7581A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.