text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco compacto não tecido Scotch Brite™ SC-DR diâmetro 76,2 mm vermelho médio 18000 min


O Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc combina o nosso disco não tecido durável com o eficiente sistema de fixação de troca rápida Roloc, para uma limpeza, acabamento, mistura e rebarbação eficazes. Estes discos utilizam uma fibra não tecida que se adapta bem a superfícies irregulares. Utilize o disco de condicionamento de superfícies Scotch-B

Referência 055313M
Número máximo de rotações (1/min) 18000
Diâmetro 76.2
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 18000
Diâmetro 76.2
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura média
Marca 3M
Peso por peça (g) 1601.1

Descrição

O Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc combina o nosso disco não tecido durável com o eficiente sistema de fixação de troca rápida Roloc, para uma limpeza, acabamento, mistura e rebarbação eficazes. Estes discos utilizam uma fibra não tecida que se adapta bem a superfícies irregulares. Utilize o disco de condicionamento de superfícies Scotch-Brite™ Roloc™ para uma série de tarefas, incluindo a mistura, a rebarbação e o acabamento. Os nossos discos não tecidos utilizam um abrasivo mineral de óxido de alumínio de corte rápido e são fabricados com uma fibra que se adapta bem para ajudar a preservar superfícies irregulares ou com contornos, combinada com o eficiente sistema de fixação de troca rápida 3M™ Roloc™, para suportar o disco durante o corte agressivo e oferece trocas rápidas e fáceis. A fibra de rede aberta dos discos funciona a frio e resiste ao carregamento, reduzindo o risco de descoloração e deformação das peças. Os abrasivos de óxido de alumínio cortam rapidamente e proporcionam um acabamento consistente. Resistente e durável, o abrasivo de óxido de alumínio autofractura-se continuamente durante a utilização, expondo arestas de corte novas. Em comparação, os abrasivos tradicionais, como a granada, desgastam-se rapidamente com o uso. A sua elevada taxa de corte, dureza, resistência e baixa retenção de calor fazem do mineral de óxido de alumínio uma escolha popular para aplicações de retificação, lixagem e acabamento. É adequado para utilização numa grande variedade de substratos, tanto em trabalhos em madeira como em metal, incluindo ligas ferrosas. Os produtos de acondicionamento de superfícies Scotch-Brite™ incluem abrasivos incorporados em nylon não tecido ou fibras sintéticas. A combinação de abrasivos com as fibras cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. As fibras são resistentes à carga e mantêm os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando o entupimento das fibras, o que também prolonga a vida útil do disco. Os discos de substituição rápida Roloc TR da 3M são discos mais pequenos que possuem um botão ou parafuso roscado de plástico concebido para ser fácil e rapidamente aparafusado a um disco Roloc TR* para uma substituição conveniente dos discos com uma simples ação de rodar e rodar. O sistema Roloc TR proporciona uma fixação segura, mesmo para aplicações pesadas, e a variedade de discos 3M Roloc disponíveis permite a troca de uma aplicação para a seguinte em segundos.*Vendido em separado

Números do artigo

Referência 055313M
UBB 500614624251
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05531
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.