Tooling Holzgerlingen
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
0Q042958
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
3M Deburring disc T28 125X22,2MM
Adiconar catálogo
Referência
0Q042958
Forma
Outro
Espessura (mm)
7
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro do disco (mm)
125
Granulação
36
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Outro
Espessura (mm)
7
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro do disco (mm)
125
Granulação
36
Adequado para tubos de ferro fundido
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Cerâmica
Marca
3M
Model
WHLS
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A mó 3M™ Cubitron™ II de centro deprimido é fabricada com grãos cerâmicos de precisão da 3M para oferecer uma mó de corte rápido e de longa duração com ligação rígida. As nossas mós são especialmente formuladas para serem utilizadas em aço inoxidável, aço macio e ligas aeroespaciais. Para uma mó que supera os seus concorrentes em termos de corte e longevidade, utilize a mó 3M™ Cubitron™ II de centro deprimido. Os nossos rebolos têm um grão de precisão 3M que proporciona um corte fresco e extra afiado muito depois de outros rebolos terem sido consumidos. O grão de precisão forma pontos triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. Estes pontos auto-afiam-se continuamente à medida que se fracturam, gerando um corte extremamente rápido. O centro deprimido permite a retificação em qualquer ângulo sem danificar a superfície circundante. As nossas mós são de resina rígida, têm 7 mm de espessura e são úteis para remover soldaduras de ângulos internos. Devem ser utilizadas com um resguardo de disco adequado ao tamanho do disco. As mós devem ter uma velocidade máxima de funcionamento superior ou igual à velocidade máxima da rebarbadora utilizada.
Números do artigo
Referência
0Q042958
EAN
4054596007260
UBB
500641428007
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
94002Q