Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
4V645542
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
3M Cubitron II Disco de lamelas 180MM P80
Adiconar catálogo
Referência
4V645542
Diâmetro
180
Tipo
Disco
Granulação de acordo com a FEPA
80
Marca
3M
Type
Flap Disc
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
180
Tipo
Disco
Granulação de acordo com a FEPA
80
Marca
3M
Type
Flap Disc
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A proporciona taxas de corte superiores em aplicações de baixa a média-alta pressão. Os nossos discos são ideais para superfícies planas ou arestas exteriores, especialmente onde o acabamento final e a resistência à goivagem são importantes.Utilize o 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A para obter taxas de corte melhoradas e uma construção de aba flexível que permite lixar e misturar num único passo.Os nossos discos de aba apresentam o Grão em Forma de Precisão 3M que gera uma taxa de corte excecionalmente elevada com menos pressão. Este grão forma pontos triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. Estes pontos auto-afiam-se continuamente à medida que se fracturam, gerando um corte extremamente rápido. Isto permite aos operadores terminar tarefas difíceis, incluindo a retificação de soldaduras, a remoção de ferrugem, a retificação de arestas, a mistura e a rebarbação com menos fadiga. A ajuda à retificação activada pelo calor nos discos faz com que este seja um produto excelente para todos os tipos de metais. Esta ajuda mantém o disco mais frio em aço inoxidável e em metais sensíveis ao calor, como ligas de níquel ou titânio, reduzindo a descoloração e a oxidação do metal, bem como a possibilidade de fissuras de tensão relacionadas com o calor. Os discos flap são discos de desbaste tridimensionais com camadas sobrepostas de flaps revestidos a abrasivo e reforçados com fibra que se abrem a partir de um cubo central. À medida que as camadas sobrepostas dos flaps se desgastam, expõem continuamente mineral abrasivo fresco para um corte rápido e consistente, enquanto o amortecimento dos flaps cria um acabamento suave. Em condições normais, os nossos discos de lâminas geram um acabamento que é um grau mais fino do que o acabamento de um disco de fibra do mesmo grau. A sua construção sobreposta permite que mais material abrasivo seja carregado na superfície de corte, o que significa que duram muito mais do que os discos típicos. Estes discos executam duas tarefas numa só, uma vez que desbastam e fazem o acabamento num único passo, o que significa que podem substituir as mós de liga e os discos de fibra. São uma solução útil de poupança de tempo e de custos numa vasta gama de aplicações, particularmente onde o acabamento final e a resistência à goivagem são importantes.Os nossos discos flap funcionam numa rebarbadora de ângulo reto.
Números do artigo
Referência
4V645542
EAN
5902658072642
UBB
500685203654
UNSPSC
13111200
Artigo do fabricante nr
65062