Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
2X816250
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
3M Cubitron II Disco de lamelas 115MM P40
Adiconar catálogo
Referência
2X816250
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Material do suporte
Outro
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para metal
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Material do suporte
Outro
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para metal
Sim
Granulação de acordo com a FEPA
40
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A proporciona taxas de corte superiores em aplicações de baixa a média-alta pressão. Os nossos discos são ideais para superfícies planas ou arestas exteriores, especialmente onde o acabamento final e a resistência à goivagem são importantes.Utilize o 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A para obter taxas de corte melhoradas e uma construção de aba flexível que permite lixar e misturar num único passo.Os nossos discos de aba apresentam o Grão em Forma de Precisão 3M que gera uma taxa de corte excecionalmente elevada com menos pressão. Este grão forma pontos triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. Estes pontos auto-afiam-se continuamente à medida que se fracturam, gerando um corte extremamente rápido. Isto permite aos operadores terminar tarefas difíceis, incluindo a retificação de soldaduras, a remoção de ferrugem, a retificação de arestas, a mistura e a rebarbação com menos fadiga. A ajuda à retificação activada pelo calor nos discos faz com que este seja um produto excelente para todos os tipos de metais. Esta ajuda mantém o disco mais frio em aço inoxidável e em metais sensíveis ao calor, como ligas de níquel ou titânio, reduzindo a descoloração e a oxidação do metal, bem como a possibilidade de fissuras de tensão relacionadas com o calor. Os discos flap são discos de desbaste tridimensionais com camadas sobrepostas de flaps revestidos a abrasivo e reforçados com fibra que se abrem a partir de um cubo central. À medida que as camadas sobrepostas dos flaps se desgastam, expõem continuamente mineral abrasivo fresco para um corte rápido e consistente, enquanto o amortecimento dos flaps cria um acabamento suave. Em condições normais, os nossos discos de lâminas geram um acabamento que é um grau mais fino do que o acabamento de um disco de fibra do mesmo grau. A sua construção sobreposta permite que mais material abrasivo seja carregado na superfície de corte, o que significa que duram muito mais do que os discos típicos. Estes discos executam duas tarefas numa só, uma vez que desbastam e fazem o acabamento num único passo, o que significa que podem substituir as mós de liga e os discos de fibra. São uma solução útil de poupança de tempo e de custos numa vasta gama de aplicações, particularmente onde o acabamento final e a resistência à goivagem são importantes.Os nossos discos flap funcionam numa rebarbadora de ângulo reto.
Números do artigo
Referência
2X816250
EAN
5902658650666
UBB
500684877714
UNSPSC
13111200
Artigo do fabricante nr
65066