text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disco de fibra 60+ 100MM


O disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982C supera os discos abrasivos industriais cerâmicos convencionais. Os nossos discos possuem a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, oferecendo até o dobro da taxa de corte, durabilidade e vida útil dos discos convencionais com menos pressão de retificação necessária.Utilize o nosso disco de fibra 3M™ Cubitron™ II Fibr

Referência 7X193186
Diâmetro 100
Tipo Disco
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca 3M
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 100
Tipo Disco
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca 3M
Model Cubitron II; 982C
Type 7000000403

Descrição

O disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982C supera os discos abrasivos industriais cerâmicos convencionais. Os nossos discos possuem a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, oferecendo até o dobro da taxa de corte, durabilidade e vida útil dos discos convencionais com menos pressão de retificação necessária.Utilize o nosso disco de fibra 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C para uma variedade de aplicações, incluindo chanfragem de arestas, chanfradura e remoção de soldas de aço carbono, escala de moagem, poços e imperfeições, ranhuras de maquinagem e muito mais. Os nossos discos elevam a fasquia dos abrasivos de elevado desempenho, oferecendo até o dobro da taxa de corte e da vida útil dos discos abrasivos industriais cerâmicos convencionais, com menos pressão de retificação necessária. Os nossos discos possuem a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, que gera grãos de forma triangular, posicionados electrostaticamente no suporte. Estes transformam-se em picos afiados que actuam como ferramentas de corte individuais, cortando o metal com extrema eficiência. Os grãos desgastam-se uniformemente e auto-afiam-se continuamente à medida que as pontas se partem. O suporte resistente e rígido é feito de uma fibra vulcanizada que resiste ao desgaste e pode lidar com aplicações de retificação difíceis. Os nossos discos são concebidos para maximizar o potencial de corte, minimizando a pressão de retificação e a fadiga do operador.

Números do artigo

Referência 7X193186
UBB 500679219377
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 982403
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.