Discos de fibra
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
Discos de fibra
1O235233
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
3M Cubitron II Disco de fibra 125MM P60
Adiconar catálogo
Referência
1O235233
Largura
21
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Material do suporte
Outro
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
21
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Material do suporte
Outro
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para metal
Sim
Granulação de acordo com CAMI
60
Marca
3M
Model
Cubitron II; 987C
Type
7000062844
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Disco de Fibra 3M™ Cubitron™ II 987C proporciona uma taxa de corte mais elevada, maior durabilidade e vida útil mais longa do que outros discos de fibra e discos de lixa. Os nossos discos utilizam o grão de precisão 3M combinado com um suporte de fibra rígida para aumentar a produtividade em operações médias e pesadas. Utilize o disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 987C para gerar taxas de corte excecionalmente elevadas com menos pressão, permitindo aos operadores terminar tarefas difíceis com o mínimo de fadiga. Os nossos discos para trabalhos pesados são ideais para remover soldaduras, chanfrar, esmerilar e misturar. Um auxiliar de esmerilagem no disco torna este produto excelente para todos os tipos de metal. Ajuda a manter o disco mais frio no aço inoxidável e em metais sensíveis ao calor, como ligas de níquel e titânio, reduzindo a descoloração e a oxidação do metal, bem como a possibilidade de fissuras de tensão relacionadas com o calor. Contêm grãos de precisão 3M que se formam em pontas triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. Estes pontos auto-afiam-se continuamente à medida que se fracturam, gerando um corte extremamente rápido. Os nossos discos apresentam um suporte duro e rígido feito de fibra vulcanizada que resiste ao desgaste e pode lidar com aplicações de lixagem difíceis.
Números do artigo
Referência
1O235233
EAN
4046719760756
UBB
500685201831
UNSPSC
13111200
Artigo do fabricante nr
65168