text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 60+ 25,4MM


O 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combina a conveniência do nosso Sistema de Fixação de Troca Rápida 3M Roloc com a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, proporcionando maiores taxas de corte e vida útil do disco.Use o 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F para uma taxa de corte excecionalmente alta com uma longa vida útil do dis

Referência 8C049421
Diâmetro 25.4
Tipo Disco
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca 3M
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 25.4
Tipo Disco
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca 3M

Descrição

O 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combina a conveniência do nosso Sistema de Fixação de Troca Rápida 3M Roloc com a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, proporcionando maiores taxas de corte e vida útil do disco.Use o 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F para uma taxa de corte excecionalmente alta com uma longa vida útil do disco. Os nossos discos utilizam um suporte de poliéster laminado de 2 camadas para maior durabilidade e resistência ao desgaste em trabalhos com arestas. Estes discos apresentam um grão de precisão 3M que se forma em pontas triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. As pontas auto-afiam-se continuamente à medida que se fracturam, gerando um corte extremamente rápido. Isto permite aos operadores terminar tarefas difíceis com menos fadiga.

Números do artigo

Referência 8C049421
UBB 500679219781
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 601771
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.