text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Coverall 4520 Multicolor 4XL


O 3M™ Protective Coverall 4520 foi concebido para oferecer várias camadas de SMMMS para uma resistência eficaz e força com um peso leve de 43 g/m². Soberbamente respirável e macio, com um toque de tecido, pode ser usado confortavelmente durante longos períodos e protege contra descargas estáticas, partículas perigosas e salpicos de líquidos Tipo 5/6. Ut

Referência 45204XL3M
Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) 4XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Peso do material (g/m²) 43
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca 3M
Peso por peça (g) 6468

Descrição

O 3M™ Protective Coverall 4520 foi concebido para oferecer várias camadas de SMMMS para uma resistência eficaz e força com um peso leve de 43 g/m². Soberbamente respirável e macio, com um toque de tecido, pode ser usado confortavelmente durante longos períodos e protege contra descargas estáticas, partículas perigosas e salpicos de líquidos Tipo 5/6. Utilize o 3M™ Protective Coverall 4520 para proteção contra sujidade, salpicos e poeiras tóxicas, incluindo partículas nucleares. Cumpre uma variedade de normas para vestuário de proteção contra produtos químicos, incluindo a EN 1149 Proteção antiestática, EN 1073-2 Resistência a partículas nucleares, EN ISO 13688, Salpicos de líquidos de Tipo 6 EN 13034 e Poeiras de Tipo 5 EN ISO 13982-1. Pode identificá-lo facilmente com o triângulo verde que é feito do mesmo SMMMS de 43 g/m² que o resto. Este macacão foi concebido para reduzir o peso e manter o desempenho através da adição de várias camadas. É fabricado com SMMMS, que é uma camada de spunbond no interior e no exterior e 3 camadas de material fundido no meio. O Spunbond actua como resistência suave e proteção contra salpicos, enquanto as camadas Meltblown fornecem uma intrincada rede multicamadas de microfibras que filtram as partículas secas. Suave, respirável e muito leve, o material não tecido permite uma libertação mais fácil do calor e da humidade do corpo, proporcionando um conforto de utilização prolongado para uma maior produtividade no local de trabalho. Oferece um desempenho anti-estático de acordo com a norma EN 1149 para minimizar as descargas e o risco de faíscas e ignição. O macacão de proteção 4520 da 3M é preferido para aplicações baseadas em partículas, como o processamento farmacêutico e o manuseamento de pós tóxicos.

Números do artigo

Referência 45204XL3M
EAN 4046719401192
UBB 500614560885
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 45204XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.