Não tecido
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
Não tecido
609843M
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
3M Conditioning disc 115X22MM
Adiconar catálogo
Referência
609843M
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Finura do tecido não tecido
Finura grosseira
Marca
3M
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Finura do tecido não tecido
Finura grosseira
Marca
3M
Peso por peça (g)
559.5
Type
Polishing Disc
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Disco de Condicionamento de Superfícies Scotch-Brite™ SE combina um disco não tecido agressivo para rebarbação e acabamento de trabalhos pesados, com um prático sistema de fixação de gancho e laço. O nosso disco utiliza abrasivo de óxido de alumínio para um corte rápido e uma fibra que se adapta bem para ajudar a preservar arestas e superfícies com contornos. Para rebarbação, lixagem, esmerilagem e acabamento eficientes em trabalhos pesados, utilize o Disco de Condicionamento de Superfícies 3M™ Scotch-Brite™ SE com abrasivo de óxido de alumínio. O óxido de alumínio é preferido por muitos profissionais da indústria devido à sua elevada taxa de corte e longa duração. É um abrasivo resistente e duradouro que se auto-fratura continuamente durante a utilização para expor arestas de corte novas, em comparação com os abrasivos tradicionais, como a granada, que se desgastam rapidamente com a utilização. Tem também uma baixa retenção de calor e é perfeito para lixar, esmerilar e fazer acabamentos. O nosso disco com óxido de alumínio é adequado para utilização numa grande variedade de substratos em trabalhos em madeira e metal, incluindo ligas ferrosas. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies, com abrasivos misturados em nylon não tecido ou fibras sintéticas. A combinação de abrasivos com fibras desta forma cria um sistema abrasivo que oferece resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, limitando a obstrução das fibras, o que mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho.
Números do artigo
Referência
609843M
EAN
4046719005444
UBB
500614748597
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
60984