text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Backing pad Scotch Brite™ DH-AC diâmetro 125 mm M14 com velcro

Referência 056813M
Dispositivo de fixação Rosca
Tamanho da ligação M14
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Marca 3M
Peso por peça (g) 104.3

Especificações

Dispositivo de fixação Rosca
Tamanho da ligação M14
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Marca 3M
Peso por peça (g) 104.3

Descrição

O 3M™ Disc Pad Holder permite-lhe mudar rápida e facilmente os discos abrasivos Scotch-Brite™ durante projectos de várias etapas. Os nossos suportes de discos estão disponíveis numa gama de tamanhos, densidades de espuma e opções de fixação.Use o 3M™ Disc Pad Holder com ganchos em forma de 'T' que seguram firmemente um disco de condicionamento de superfície, permitindo mudanças rápidas e fáceis. Os nossos suportes de discos estão disponíveis numa gama de tamanhos, densidades de espuma e opções de fixação. Têm um orifício central com roscas internas, basta escolher o tamanho da rosca que corresponde ao tamanho da rosca externa da sua rebarbadora angular. A caraterística de gancho e laço permite que o disco seja reutilizado durante toda a vida útil do abrasivo. Os discos são vendidos separadamente. A utilização de produtos de condicionamento de superfícies com um suporte de discos 3M permite obter acabamentos adequados para pintura. Os nossos suportes de discos estão disponíveis com ou sem hastes incorporadas.

Números do artigo

Referência 056813M
UBB 500614624582
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05681
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.