text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Almofada de mão Scotch Brite™ CF-RL L115xW150 mm violeta muito fina


O Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll proporciona um condicionamento consistente da superfície durante a vida útil do produto. Os nossos rolos de limpeza e acabamento podem ser cortados em qualquer comprimento.Os rolos de limpeza e acabamento Scotch-Brite™ proporcionam resultados consistentes para acabamento, mistura, polimento e limpeza numa variedade

Referência 0N560958
Largura 150
Diâmetro 150
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 115
Material do suporte Fibra vulcanizada
Embalado por 1

Especificações

Largura 150
Diâmetro 150
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 115
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca 3M
Model WHLS

Descrição

O Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll proporciona um condicionamento consistente da superfície durante a vida útil do produto. Os nossos rolos de limpeza e acabamento podem ser cortados em qualquer comprimento.Os rolos de limpeza e acabamento Scotch-Brite™ proporcionam resultados consistentes para acabamento, mistura, polimento e limpeza numa variedade de superfícies de metais, madeira e plásticos, bem como em áreas de difícil acesso. Os nossos rolos de limpeza e acabamento conformáveis podem ser facilmente cortados em qualquer comprimento. A resistência à carga mantém as partículas abrasivas expostas, para manter uma taxa de corte consistente. Estes rolos podem ser utilizados à mão para um controlo preciso. O material de maior largura pode ser cortado e emparelhado com um suporte de almofada manual para um acabamento uniforme, ou numa lixadeira em linha ou oscilante para cobrir áreas maiores.

Números do artigo

Referência 0N560958
EAN 3134375383202
UBB 500634223027
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 7903
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.