text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 5702 Fita de aviso de perigo Amarelo/Preto 50MMX33M


A fita de segurança 3M™ 5702 é ideal para marcar faixas de rodagem, áreas perigosas, equipamento saliente e objectos baixos pendurados em fábricas, armazéns e hospitais. Utilizamos riscas diagonais amarelas e pretas vivas e de alta visibilidade que se fixam no vinil para alertar as pessoas sobre condições perigosas. Ao contrário da fita de precaução ou

Referência 6R055018
Largura 50
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 33
Resistência à temperatura (°C) 75 - 75
Marca 3M
Embalado por 24
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 50
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 33
Resistência à temperatura (°C) 75 - 75
Marca 3M

Descrição

A fita de segurança 3M™ 5702 é ideal para marcar faixas de rodagem, áreas perigosas, equipamento saliente e objectos baixos pendurados em fábricas, armazéns e hospitais. Utilizamos riscas diagonais amarelas e pretas vivas e de alta visibilidade que se fixam no vinil para alertar as pessoas sobre condições perigosas. Ao contrário da fita de precaução ou de barricada não adesiva, a fita de segurança 3M™ possui um adesivo de borracha que adere rapidamente a uma variedade de superfícies e é removido com a mesma facilidade, sem deixar resíduos sujos. Flexível e resistente à abrasão, adapta-se a cantos, curvas e superfícies irregulares. As nossas fitas de vinil são excelentes para muitas aplicações de uso geral, incluindo marcações de segurança, codificação de cores, proteção contra a abrasão, mascaramento, selagem e emendas. A utilização de fita de vinil para marcação de faixas de rodagem em vez de pintura elimina a necessidade de ventilar solventes de tinta. E uma vez que as fitas de vinil podem ser removidas de forma rápida e limpa, são também uma opção mais rápida, mais versátil e menos dispendiosa do que a pintura. Destaques da fita adesiva de segurança 3M 5702: Fácil de aplicar e adere a qualquer superfície limpa e seca O suporte de vinil resiste aos solventes mais comuns para um desempenho duradouro As riscas diagonais amarelas e pretas vivas são fixadas na fita para uma elevada visibilidade Adapta-se a curvas, cantos e superfícies irregulares

Números do artigo

Referência 6R055018
UBB 500667384563
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 57025033
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.