text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 4300 FINEDUSTCRPT N43CL415 115X45CM

Referência Q4299.000.005
Cor Branco
Largura 450
Resistente ao óleo Não
Comprimento (mm) 1150
Adequado para utilização no exterior Não

Especificações

Cor Branco
Largura 450
Resistente ao óleo Não
Comprimento (mm) 1150
Adequado para utilização no exterior Não
Antiderrapante Sim
Marca 3M
Peso por peça (g) 1033.33
Código pautal 39189000
Model 4300

Descrição

O 3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 é um tapete descartável para recolha de pó, constituído por 40 folhas revestidas com um adesivo sensível à pressão. A superfície de elevada aderência remove o pó e as pequenas partículas das solas dos sapatos e das rodas dos carrinhos. Quando a camada superior está contaminada, é simplesmente retirada para expor a camada adesiva seguinte, pronta para utilização imediata. O tapete pode ser colocado diretamente em qualquer superfície limpa do chão e, sendo de baixo perfil, não necessita de qualquer rebordo ou moldura. Foi concebido para ajudar a proteger áreas limpas onde a limpeza e a higiene são factores críticos.

Números do artigo

Referência Q4299.000.005
UBB 500614096245
UNSPSC 47131902
Artigo do fabricante nr N43CL415
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.