Fitas adesivas
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
Fitas
Fitas adesivas
9Z484531
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
Fita adesiva 3M 8979 Cinzento metálico 48 mm x 55 m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Z484531
Cor
Azul
Largura
48
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
0.33
Comprimento (mm)
55
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
90 - 90
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 24
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Largura
48
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
0.33
Comprimento (mm)
55
Material
Outro
Resistência à temperatura (°C)
90 - 90
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Z484531
UBB
500652424358
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
7000001330