text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 1PR EARPLUG FP01000


Os tampões de ouvido 3M™ E-A-R™ Classic™ são descartáveis e concebidos para serem inseridos no canal auditivo para ajudar a reduzir a exposição a níveis perigosos de ruído e som alto. Estes produtos estão disponíveis numa versão com e sem fio.Proteja a sua audição no trabalho e em casa com um dos tampões para os ouvidos mais populares e mais utilizados

Referência 2C257712
Cor Yellow
Desenho Cilíndrico
Com fita para a cabeça Não
Valor de isolamento SNR (dB) 31
Com cabo Não
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Yellow
Desenho Cilíndrico
Com fita para a cabeça Não
Valor de isolamento SNR (dB) 31
Com cabo Não
Número de pares 1
Modelo de lamelas Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com suporte Não
Cápsulas de substituição Não
Reutilizáveis Sim
Marca 3M
Model E-A-R Classic

Descrição

Os tampões de ouvido 3M™ E-A-R™ Classic™ são descartáveis e concebidos para serem inseridos no canal auditivo para ajudar a reduzir a exposição a níveis perigosos de ruído e som alto. Estes produtos estão disponíveis numa versão com e sem fio.Proteja a sua audição no trabalho e em casa com um dos tampões para os ouvidos mais populares e mais utilizados do mundo.Os tampões para os ouvidos 3M™ E-A-R™ Classic™ foram o primeiro design de espuma da indústria com uma espuma de recuperação lenta proprietária da 3M, concebida para proteger contra o ruído. A 3M dá vida à tecnologia e continuamos tão empenhados em manter a sua audição segura hoje como há 45 anos, quando os tampões de ouvido 3M™ E-A-R™ Classic™ foram inventados.Concebidos numa forma cilíndrica confortável com uma superfície texturada, proporcionam uma vedação eficaz com maior fricção para evitar o deslizamento, mesmo com o movimento da mandíbula. A espuma macia que absorve a energia oferece uma pressão de equilíbrio baixa, expandindo-se para a forma do canal auditivo do utilizador, proporcionando um ajuste fácil e confortável. Proporciona uma redução de ruído até 28 dB SNR e foi totalmente testado e aprovado de acordo com a norma EN 352-2.

Números do artigo

Referência 2C257712
EAN 4046719465446
UBB 500694366609
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr FP01000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.