text.skipToContent text.skipToNavigation

Óleo de corte Bosch UNI SNYOL Spray 100ml


Spray lubrificante -, Spray lubrificante, A utilização do spray lubrificante aumenta a vida útil ao cortar em metal

Referência B4957.001.409
Função Outro
Volume (ml) 100
Combustível Não
Sem chumbo Não
Sem cromatos Sim
Embalado por 1

Especificações

Função Outro
Volume (ml) 100
Combustível Não
Sem chumbo Não
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Não
Pode ser pintado Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 140
Type Cutting Oil Spray

Descrição

The Universal Cutting Oil notably increases the accessory´s lifetime in metal applications. The oil lubricates and cools the accessory while working, prolonging its usage several times over. It is ideal for use when cutting or drilling in all kinds of metals.

Números do artigo

Referência B4957.001.409
EAN 3165140271240
UBB 500504995787
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr 2607001409
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.