text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

PB Swiss Classic Chave de fenda 102 13x200


Cod Articol
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 221
Comprimento total (mm) 325
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 13
Espessura da lâmina (mm) 2
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 221
Comprimento total (mm) 325
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 13
Espessura da lâmina (mm) 2
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 13
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 221
Código pautal 8205400000
Type Slotted Screwdriver with Hexagon Portion

Numerele articolelor

Cod Articol P0002.000.007
EAN 7610733000142
UBB 417124102779
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător PB 102.7-200

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.