BRAMMER
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
Pennen, spieën & bussen
Splitpennen
39310
39310.130.063
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
Splitpen DIN 94 Staal Blank 13X63MM
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
76
Info
De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
13 mm
Lengte
63 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
76
Info
De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Afmetingen
a (max.)
6.3
b ≈
26
c (max.)
24.8
c (min.)
21.7
d (min.)
12.1
D (mm)
13
L (mm)
63
d (max.)
12.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
94
ISO
1234
NF
E25-774
NEN
182
Artikelnummers
Artikelnummer
39310.130.063
EAN
8715492818560
UBB
950359103229
UNSPSC
31163204
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen