text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Staal Blank

Referência
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Especificações

Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Padrões

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.