text.skipToContent text.skipToNavigation

Bison Houtlijm Wit

Artikelnummer B0025.339.305
Kleur Wit
Toepassing Overig
Verpakking Emmer
Bestand tegen water Ja
Max. temperatuur (°C) 60

Specificaties

Kleur Wit
Toepassing Overig
Verpakking Emmer
Bestand tegen water Ja
Max. temperatuur (°C) 60
Transparant Ja
Netto gewicht (g) 5000

Omschrijving

EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D3 class: Interior with frequent short-term exposure to running or condensed water and/or to heavy exposure to high humidity. Exterior not exposed to weather.

Artikelnummers

Artikelnummer B0025.339.305
EAN 8710439047744
UBB 203570007914
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 1339305
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.