text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 50ML


Lage viscositeit. Fluoresceert om kwaliteitscontrole en inspectie mogelijk te maken. Voorkomt ongewenste beweging, loskomen, lekkage en corrosie. Weerstaat trilling. Hoge sterkte. Dicht schroefdraden af: maakt draadtappen van doorlopende gaten mogelijk.

Artikelnummer 4W621633
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 300 - 900
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 300 - 900
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 200
Uithardingsproces 2-componenten
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 200
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 9.5

Artikelnummers

Artikelnummer 4W621633
EAN 5010266421889
UBB 500675492176
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 1008095
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.