text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA3463 2-componenten epoxy Metaal 114g


Buigzame stalen staaf. Ideaal voor noodreparaties aan tanks, leidingen en gietstukken. Bedrijfstemperatuur: -30 ° C tot +120 ° C.

Artikelnummer 90020.000.100
Inhoud (ml)
Kleur Zilver
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 114
Kleur Zilver
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 600 - 600
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -30 - 120
Gebruiksgereed Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 90020.000.100
EAN 5010266011752
UBB 952570000267
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 255836
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.