text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA 3463 Metaalgevulde pasta 50gr


Buigzame staaf geladen met staal. Ideaal voor noodreparaties van tanks, leidingen en gietstukken. Bedrijfstemperatuur: -30 ° C tot +120 ° C.

Artikelnummer 90031.463.050
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd (s) 600 - 600
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd (s) 600 - 600
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -30 - 120
Gebruiksgereed Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 90031.463.050
EAN 5010266359632
UBB 500619760696
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 396914
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.