text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 454 Snellijm Transparant


Universele snellijm, vloeit niet, bloedt niet, lage penetratie, ideaal voor het verlijmen van poreuze materialen, aanbevolen voor alle snelle reparatiewerkzaamheden. Ideaal voor toepassingen ondersteboven of op verticale oppervlakken, voor het verlijmen van een groot aantal vergelijkbare of verschillende substraten in hout, metalen, keramiek en de meeste kunststoffen.

Artikelnummer 90016.000.135
Inhoud (ml)
Kleur Kleurloos
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 5
Kleur Kleurloos
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 5 - 10
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 120
Gebruiksgereed Ja
Merk LOCTITE

Artikelnummers

Artikelnummer 90016.000.135
EAN 5010266310688
UBB 205888524571
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 303266
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.