text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 435 snellijm Transparant 20gr


Zeer snelle polymerisatie tussen twee oppervlakken. Ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote delen. Uitstekende hechting op de meeste substraten, geschikt voor kunststof, rubber en metaal. Fixatietijd van 10-20 sec. Zonder oplosmiddelen.

Artikelnummer 90004.435.020
Inhoud (ml)
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 20
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 10 - 20
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 100
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 100
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.2
Merk Loctite
Model 435
Type Instant Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90004.435.020
EAN 5010266008738
UBB 500504813527
UNSPSC 31201636
Fabrikant artikelnummer 1922443
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.