text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Structurele bevestigingslijm 4070 Transparant 11G


Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten kunnen worden, bijv. voor het bevestigen van lagers op assen en in behuizingen. Zakt niet uit. Gelformulatie voorkomt uitlopen van product, zelfs bij verticale toepassingen. Vult spelingen op tot 5 mm. Temperatuur- en vochtbestendig

Artikelnummer 9S670575
Kleur Geel
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 60 - 60
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 60 - 60
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 100
Uithardingsproces 2-componenten
Transparant Ja
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Overig
Smelttemperatuur (°C) -40 - 100
Bindingsafstand tot max. (mm) 5
Gebruiksgereed Ja
Netto gewicht (g) 11
Merk Loctite
Type Structural Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 9S670575
EAN 4058093011980
UBB 500675592991
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 2237458
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.