text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Montagelijm 3430 Assorti


Afdichtingsmiddel met hoge sterkte voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings. Lange uithardingstijd. Bijzonder geschikt voor verbindingen in koper en messing. Zorgt voor een afdichting met hoge druk. Borgt de verbinding tegen het loskomen door trilling.

Artikelnummer 90016.000.115
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Kleur Meerkleurig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 24
Kleur Overig
Kleur Meerkleurig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 900 - 900
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 100
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 100
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.023
Merk LOCTITE

Artikelnummers

Artikelnummer 90016.000.115
EAN 5010266278018
UBB 205888524167
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 232662
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.