text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite SI 5912 Pakkingafdichting blauw 40ml


Veelzijdige flexibele siliconenkit. Kan worden gebruikt op metalen, plastic en geverfde onderdelen. is bestand tegen trillingen en thermische uitzetting en spanning

Artikelnummer 90005.592.040
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Kleur Blauw
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 40
Kleur Overig
Kleur Blauw
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +200°C
Flensafdichting Nee
Uithardend Nee
Draadafdichting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 90005.592.040
EAN 5010266429427
UBB 500619760100
UNSPSC 31201700
Fabrikant artikelnummer 1123350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.