text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 586 Schroefdraadafdichtmiddel Rood 586-50 ml


Hoge viscositeit. Breekkoppel van 32 Nm voor maximale diameters van M10. Voorkomt ongewenste bewegingen, loskomen, lekken en corrosieverschijnselen. Weerstaat trillingen. Hoge weerstand. Aanbevolen voor grote schroefdraden.

Artikelnummer 90005.586.050
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Kleur Rood
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Overig
Kleur Rood
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +150°C
Viscositeit (Pa-s) 4,000 – 6,000 mPa·s
Flensafdichting Nee
Uithardend Nee
Draadafdichting Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 90005.586.050
EAN 5010266586298
UBB 950570028007
UNSPSC 31201700
Fabrikant artikelnummer 135503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.