text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU ZWENKTSTR 415E

Omschrijving

Bereik: 1 mm Schaalverdeling: 0.01 mm Schaal: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Tastpunt: Thread M 1,7 x 0,35 Edel-steen-gelagerd: Ja Langetaststift: Ja Niet-magnetisch: Ja Functies: Basisset Inch-Metrisch: Metrisch Hardmetalen taststift ø2 mm Nr.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Meetkracht: ≤ 0,2 N Levering: In box with clamping shaft ø8 mm Gewicht: 42 g

Artikelnummers

Artikelnummer M5415.513.415
UBB 500502282337
UNSPSC 27111806
Fabrikant artikelnummer 513-415E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.