Meetinzetstuk d. 1,5 mm lengte 50 mm stift M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER7V025282
Meetinzetstuk lengte 6 mm kogel M2,5 hardmetaal passend voor meetklokken KÄFER0V468255
Meetinzetstuk d. 2 mm lengte 11,8 mm kogel M1,6 robijn zwenktaster KÄFER5A101375
Meetinzetstuk d. 1,5 mm lengte 11 mm stift M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER1W740779
Meetinzetstuk d. 8,4 mm wiel M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER2T561461
Meetinzetstuk d. 2 mm horizontale cilinder M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER4P501906
Meetinzetstuk d. 20 mm PLAN M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER1W234632
Meetinzetstuk d. 3 mm lengte 6 mm kogel M2,5 kunststof passend voor KÄFER0K352745
Meetinzetstuk d. 4,8 mm PLAN M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER9Z027972
Meetinzetstuk d. 10 mm gewelfd radius 15 M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER9Z132194
Meetinzetstuk d. 10 mm PLAN M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER2E310115
Meetinzetstuk d. 3 mm lengte 6 mm kogel M2,5 robijn passend voor meetklokken KÄFER1X410656
Meetinzetstuk d. 1,5 mm lengte 30 mm stift M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER8U530433
Meetinzetstuk d. 1,5 mm wiel M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER1W920418
Meetinzetstuk lengte 6 mm kogel M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER9P561108
Meetinzetstuk d. 2 mm lengte 34,7 mm kogel M1,6 robijn zwenktaster KÄFER4Z760361
Meetinzetstuk d. 1 mm kogel M2,5 staal passend voor meetklokken KÄFER7X720603
Meetinzetstuk d. 2 mm lengte 11,8 mm kogel M1,6 hardmetaal zwenktaster KÄFER3S186763
Meetinzetstuk d. 1 mm lengte 11,8 mm kogel M1,6 hardmetaal zwenktaster KÄFER3N610060
Meetinzetstuk d. 1,5 mm lengte 11 mm stift M2,5 hardmetaal passend voor KÄFER1G045413