Cirkelzagen
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
Zagen & knippen
Cirkelzagen
9U081704
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
Metabo Cirkelzaag KS 55 FS
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands) Parallelgeleider Afzuigverbindingsstuk Inbussleutel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9U081704
Breedte
242
Hoogte
235
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
377
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
242
Hoogte
235
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
377
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
4
Snijdiepte (90°) (mm)
55
Snijdiepte (45°) (mm)
39
Zaagbladdiameter (mm)
160
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
47
Nullasttoerental (1/min)
5600 - 5600
Type
KS 55 FS
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands) Parallelgeleider Afzuigverbindingsstuk Inbussleutel
Artikelnummers
Artikelnummer
9U081704
EAN
4007430230430
UBB
500658534135
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600955000