text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkelzaag CS85CBE


2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte. 60º afschuincapaciteit voor verschillende type zaagsneden in daken. Verend spouwmes voor gemakkelijk invalzagen in het materiaal zonder het spouwmes te hoeven verwijderen. Geschikt voor geleiderail, de zaag kan gebruikt worden in combinatie met een geleiderail. Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen. Rem stopt de machine binnen 3,5 seconden. Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine voor nauwkeuriger zagen. Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26. Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren

Artikelnummer 2K434799
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 7.7
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 67
Zaagbladdiameter (mm) 235
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 7.7
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 67
Zaagbladdiameter (mm) 235
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 60
Nullasttoerental (1/min) 4500 - 4500
Merk Milwaukee
Type CS 85 CBE

Artikelnummers

Artikelnummer 2K434799
EAN 4002395137404
UBB 500650590861
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933451116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.