Pijpbeugels tweedelig
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Installatiesystemen
Pijpbeugels tweedelig
64108
64108.032.037
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
FISCHER Pijpbeugel tweedelig FRS Plus Staal DC01 Elektrolytisch verzinkt 32-37
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
Fischer
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
DC01
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
FRS Plus
Gewicht per stuk (g)
75.2
Info
De FRS Plus klem is een tweedelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
Door de veiligheidsvergrendeling kan de buis gemonteerd worden zonder dat de klem open springt.
Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren .Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC01 (materiaalnr. 1.0330) volgens DIN EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Verbindingsmoer: Weerstand gelast, gecombineerd M 8/M 10.
Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
Hardheid: 55°±5° Shore A.
Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Fischer
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
DC01
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
FRS Plus
Gewicht per stuk (g)
75.2
Info
De FRS Plus klem is een tweedelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
Door de veiligheidsvergrendeling kan de buis gemonteerd worden zonder dat de klem open springt.
Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren .Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC01 (materiaalnr. 1.0330) volgens DIN EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Verbindingsmoer: Weerstand gelast, gecombineerd M 8/M 10.
Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
Hardheid: 55°±5° Shore A.
Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].
Afmetingen
B
79
b x s
20
Klembereik
32-37
H
67
Pijpmaat
1
Z
42
Z1
25
Z2
35
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
64108.032.037
EAN
4006209794449
UBB
500504049171
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
079444
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen