text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Pijpbeugel tweedelig FRS Plus Staal DC01 Elektrolytisch verzinkt

Cikkszám
Merk Fischer
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch DC01
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info De FRS Plus klem is een tweedelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
  • De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
  • Door de veiligheidsvergrendeling kan de buis gemonteerd worden zonder dat de klem open springt.
  • Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
  • Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren .Eigenschappen:
    • Materiaal: Staal DC01 (materiaalnr. 1.0330) volgens DIN EN 10130.
    • Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
    • Verbindingsmoer: Weerstand gelast, gecombineerd M 8/M 10.
    • Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
    • Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
    • Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
    • Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
    • Hardheid: 55°±5° Shore A.
    • Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
      • N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].

Műszaki adatok

Merk Fischer
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch DC01
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info De FRS Plus klem is een tweedelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
  • De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
  • Door de veiligheidsvergrendeling kan de buis gemonteerd worden zonder dat de klem open springt.
  • Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
  • Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren .Eigenschappen:
    • Materiaal: Staal DC01 (materiaalnr. 1.0330) volgens DIN EN 10130.
    • Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
    • Verbindingsmoer: Weerstand gelast, gecombineerd M 8/M 10.
    • Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
    • Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
    • Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
    • Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
    • Hardheid: 55°±5° Shore A.
    • Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
      • N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.